SKF Einreihiges Zylinderrollenlager

Artikelnummer: Z00229262
EAN: 7316570059878
Herstellernummer: NJ 422 M/C3VA301
SKF
SKF Einreihiges Zylinderrollenlager
Inkl. Steuern: 1.340,71 € VE 1 Stück Netto 1.126,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Einreihiges Zylinderrollenlager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ422
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 65
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen