SKF Einreihiges Zylinderrollenlager

Artikelnummer: Z00230139
EAN: 7316572346891
Herstellernummer: NU 330 ECMA/P64VA301
SKF Einreihiges Zylinderrollenlager
Inkl. Steuern: 1.327,78 € VE 1 Stück Netto 1.115,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Einreihiges Zylinderrollenlager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU330
Bohrung (mm) 150
Breite (mm) 65
Außendurchmesser (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen