SKF N 211 ECP Zylinderrollenlager einreihig, 55x100x21

Artikelnummer: Z00228671
EAN: 7316577029034
Herstellernummer: N 211 ECP
SKF N 211 ECP Zylinderrollenlager einreihig, 55x100x21
Inkl. Steuern: 172,30 € VE 1 Stück Netto 144,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager einreihig, optimierte innere Konstruktion, mehr und/oder größere Rollen sowie modifizierte Rolle/Bord-Berührung, Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, rollengeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N211
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen