SKF N 212 ECP Zylinderrollenlager einreihig, 60x110x22

Artikelnummer: Z00228673
EAN: 7316577028532
Herstellernummer: N 212 ECP
SKF
SKF N 212 ECP Zylinderrollenlager einreihig, 60x110x22
Inkl. Steuern: 116,82 € VE 1 Stück Netto 98,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager einreihig, optimierte innere Konstruktion, mehr und/oder größere Rollen sowie modifizierte Rolle/Bord-Berührung, Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, rollengeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N212
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 22
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen