SKF NCF 2922 CV Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 110x150x24

Artikelnummer: Z00228764
EAN: 7316572305607
Herstellernummer: NCF 2922 CV
SKF NCF 2922 CV Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 110x150x24
Inkl. Steuern: 518,59 € VE 1 Stück Netto 435,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, geänderte innere Konstruktion, vollrollig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NCF2922
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen