SKF NCF 2926 CV Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 130x180x30

Artikelnummer: Z00228766
EAN: 7316572319970
Herstellernummer: NCF 2926 CV
SKF
SKF NCF 2926 CV Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 130x180x30
Inkl. Steuern: 454,89 € VE 1 Stück Netto 382,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, geänderte innere Konstruktion, vollrollig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NCF2926
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen