SKF NCF 2956 CV Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 280x380x60

Artikelnummer: Z00228781
EAN: 7316572412930
Herstellernummer: NCF 2956 CV
SKF
SKF NCF 2956 CV Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 280x380x60
Inkl. Steuern: 1.107,09 € VE 1 Stück Netto 930,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, geänderte innere Konstruktion, vollrollig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NCF2956
Bohrung (mm) 280
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen