SKF NJ 216 ECML/C3 Zylinderrollenlager einreihig, 80x140x26

Artikelnummer: Z00228855
EAN: 7316570552867
Herstellernummer: NJ 216 ECML/C3
SKF NJ 216 ECML/C3 Zylinderrollenlager einreihig, 80x140x26
Inkl. Steuern: 217,42 € VE 1 Stück Netto 182,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager einreihig, optimierte innere Konstruktion, mehr und/oder größere Rollen sowie modifizierte Rolle/Bord-Berührung, Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing, in Abhängigkeit von der Größe, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ216
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 26
Außendurchmesser (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen