SKF NJ 2228 ECML Zylinderrollenlager einreihig, 140x250x68

Artikelnummer: Z00228963
EAN: 7316571599762
Herstellernummer: NJ 2228 ECML
SKF NJ 2228 ECML Zylinderrollenlager einreihig, 140x250x68
Inkl. Steuern: 1.232,95 € VE 1 Stück Netto 1.036,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager einreihig, optimierte innere Konstruktion, mehr und/oder größere Rollen sowie modifizierte Rolle/Bord-Berührung, Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing, in Abhängigkeit von der Größe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2228
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 68
Außendurchmesser (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen