SKF NJ 314 ECM/C4VA301 Zylinderrollenlager einreihig, 70x150x35

Artikelnummer: Z00229179
EAN: 7316576626050
Herstellernummer: NJ 314 ECM/C4VA301
SKF
SKF NJ 314 ECM/C4VA301 Zylinderrollenlager einreihig, 70x150x35
Inkl. Steuern: 273,50 € VE 1 Stück Netto 229,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager einreihig, optimierte innere Konstruktion, mehr und/oder größere Rollen sowie modifizierte Rolle/Bord-Berührung, zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, rollengeführt, Lagerluft größer als C3, Lager für elektrische Maschinen in Elektroschienenfahrzeugen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ314
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 35
Außendurchmesser (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen