SKF NN 3006 KTN/SP Zylinderrollenlager hochgenau, 30x55x19

Artikelnummer: Z00229269
EAN: 7316577726506
Herstellernummer: NN 3006 KTN/SP
SKF NN 3006 KTN/SP Zylinderrollenlager hochgenau, 30x55x19
Inkl. Steuern: 222,64 € VE 1 Stück Netto 187,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3006
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 19
Außendurchmesser (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen