SKF NN 3007 K/SP Zylinderrollenlager hochgenau, 35x62x20

Artikelnummer: Z00229272
EAN: 7316576611087
Herstellernummer: NN 3007 K/SP
SKF NN 3007 K/SP Zylinderrollenlager hochgenau, 35x62x20
Inkl. Steuern: 257,49 € VE 1 Stück Netto 216,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3007
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen