SKF NN 3010 KTN/UP Zylinderrollenlager hochgenau, 50x80x23

Artikelnummer: Z00229284
EAN: 7316572120590
Herstellernummer: NN 3010 KTN/UP
SKF NN 3010 KTN/UP Zylinderrollenlager hochgenau, 50x80x23
Inkl. Steuern: 292,05 € VE 1 Stück Netto 245,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3010
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen