SKF NN 3011 TN/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 55x90x26

Artikelnummer: Z00229296
EAN: 7316577724021
Herstellernummer: NN 3011 TN/SPW33
SKF NN 3011 TN/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 55x90x26
Inkl. Steuern: 236,60 € VE 1 Stück Netto 198,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3011
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 26
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen