SKF NN 3013 KTN/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 65x100x26

Artikelnummer: Z00229307
EAN: 7316576611186
Herstellernummer: NN 3013 KTN/SPW33
SKF
SKF NN 3013 KTN/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 65x100x26
Inkl. Steuern: 250,04 € VE 1 Stück Netto 210,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3013
Bohrung (mm) 65
Breite (mm) 26
Außendurchmesser (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen