SKF NN 3015 TN/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 75x115x30

Artikelnummer: Z00229330
EAN: 7316576616372
Herstellernummer: NN 3015 TN/SPW33
SKF NN 3015 TN/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 75x115x30
Inkl. Steuern: 282,43 € VE 1 Stück Netto 237,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3015
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen