SKF NN 3016 KTN/UPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 80x125x34

Artikelnummer: Z00229338
EAN: 7316576611223
Herstellernummer: NN 3016 KTN/UPW33
SKF NN 3016 KTN/UPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 80x125x34
Inkl. Steuern: 461,39 € VE 1 Stück Netto 387,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3016
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 34
Außendurchmesser (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen