SKF NN 3017 TN9/SP Zylinderrollenlager hochgenau, 85x130x34

Artikelnummer: Z00229351
EAN: 7316572121139
Herstellernummer: NN 3017 TN9/SP
SKF
SKF NN 3017 TN9/SP Zylinderrollenlager hochgenau, 85x130x34
Inkl. Steuern: 246,14 € VE 1 Stück Netto 206,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3017
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 34
Außendurchmesser (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen