SKF NN 3020 KTN9/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 100x150x37

Artikelnummer: Z00229371
EAN: 7316576620317
Herstellernummer: NN 3020 KTN9/SPW33
SKF
SKF NN 3020 KTN9/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 100x150x37
Inkl. Steuern: 424,35 € VE 1 Stück Netto 356,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3020
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 37
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen