SKF NN 3021 KTN9/UP Zylinderrollenlager hochgenau, 105x160x41

Artikelnummer: Z00229379
EAN: 7316572121368
Herstellernummer: NN 3021 KTN9/UP
SKF NN 3021 KTN9/UP Zylinderrollenlager hochgenau, 105x160x41
Inkl. Steuern: 629,96 € VE 1 Stück Netto 529,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3021
Bohrung (mm) 105
Breite (mm) 41
Außendurchmesser (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen