SKF NN 3032 K/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 160x240x60

Artikelnummer: Z00229402
EAN: 7316576611254
Herstellernummer: NN 3032 K/SPW33
SKF
SKF NN 3032 K/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 160x240x60
Inkl. Steuern: 1.194,34 € VE 1 Stück Netto 1.003,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3032
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen