SKF NN 3034 K/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 170x260x67

Artikelnummer: Z00229404
EAN: 7316576611261
Herstellernummer: NN 3034 K/SPW33
SKF
SKF NN 3034 K/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 170x260x67
Inkl. Steuern: 1.368,67 € VE 1 Stück Netto 1.150,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3034
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 67
Außendurchmesser (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen