SKF NN 3036 K/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 180x280x74

Artikelnummer: Z00229405
EAN: 7316576611278
Herstellernummer: NN 3036 K/SPW33
SKF NN 3036 K/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 180x280x74
Inkl. Steuern: 1.714,17 € VE 1 Stück Netto 1.440,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3036
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 74
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen