SKF NN 3040 K/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 200x310x82

Artikelnummer: Z00229408
EAN: 7316577012753
Herstellernummer: NN 3040 K/SPW33
SKF
SKF NN 3040 K/SPW33 Zylinderrollenlager hochgenau, 200x310x82
Inkl. Steuern: 2.535,00 € VE 1 Stück Netto 2.130,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager hochgenau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3040
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 82
Außendurchmesser (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen