SKF NNF 5004 ADB-2LSV Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 20x42x30

Artikelnummer: Z00229410
EAN: 7316572523537
Herstellernummer: NNF 5004 ADB-2LSV
SKF NNF 5004 ADB-2LSV Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 20x42x30
Inkl. Steuern: 195,08 € VE 1 Stück Netto 163,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, geänderte innere Konstruktion, verbreiterte Ringnuten im Außenring, geteilter und durch einen Haltering zusammengehaltener Innenring, Dichtscheiben aus Polyurethan auf beiden Seiten des Lagers, vollrollig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNF5004
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen