SKF NNF 5011 ADB-2LSV Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 55x90x46

Artikelnummer: Z00229417
EAN: 7316572523469
Herstellernummer: NNF 5011 ADB-2LSV
SKF NNF 5011 ADB-2LSV Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 55x90x46
Inkl. Steuern: 169,75 € VE 1 Stück Netto 142,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, geänderte innere Konstruktion, verbreiterte Ringnuten im Außenring, geteilter und durch einen Haltering zusammengehaltener Innenring, Dichtscheiben aus Polyurethan auf beiden Seiten des Lagers, vollrollig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNF5011
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen