SKF NNF 5018 ADA-2LSV Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 90x140x67

Artikelnummer: Z00229424
EAN: 7316572507827
Herstellernummer: NNF 5018 ADA-2LSV
SKF NNF 5018 ADA-2LSV Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 90x140x67
Inkl. Steuern: 435,99 € VE 1 Stück Netto 366,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, Verbreiterte Ringnuten im Außenring, geteilter und durch einen Haltering zusammengehaltener Innenring, Dichtscheiben aus Polyurethan auf beiden Seiten des Lagers, vollrollig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNF5018
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 67
Außendurchmesser (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen