SKF NNF 5026 ADA-2LSV Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 130x200x95

Artikelnummer: Z00229429
EAN: 7316577722546
Herstellernummer: NNF 5026 ADA-2LSV
SKF
SKF NNF 5026 ADA-2LSV Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 130x200x95
Inkl. Steuern: 998,02 € VE 1 Stück Netto 838,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, Verbreiterte Ringnuten im Außenring, geteilter und durch einen Haltering zusammengehaltener Innenring, Dichtscheiben aus Polyurethan auf beiden Seiten des Lagers, vollrollig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNF5026
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 95
Außendurchmesser (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen