SKF NNU 4924 B/SPW33 Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 120x165x45

Artikelnummer: Z00229443
EAN: 7316577014825
Herstellernummer: NNU 4924 B/SPW33
SKF
SKF NNU 4924 B/SPW33 Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 120x165x45
Inkl. Steuern: 634,62 € VE 1 Stück Netto 533,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNU4924
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen