SKF NNU 4940 B/SPW33 Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 200x280x80

Artikelnummer: Z00229467
EAN: 7316577014900
Herstellernummer: NNU 4940 B/SPW33
SKF
SKF NNU 4940 B/SPW33 Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig, 200x280x80
Inkl. Steuern: 1.775,78 € VE 1 Stück Netto 1.492,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager mehrreihig vollrillig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNU4940
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 80
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen