SKF NU 1010 ML/C3 Zylinderrollenlager einreihig, 50x80x16

Artikelnummer: Z00229490
EAN: 7316571489476
Herstellernummer: NU 1010 ML/C3
SKF NU 1010 ML/C3 Zylinderrollenlager einreihig, 50x80x16
Inkl. Steuern: 92,94 € VE 1 Stück Netto 78,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager einreihig, Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing, in Abhängigkeit von der Größe innen- oder außenringgeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU1010
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen