SKF NU 1014 ML Zylinderrollenlager einreihig, 70x110x20

Artikelnummer: Z00229499
EAN: 7316577728784
Herstellernummer: NU 1014 ML
SKF
SKF NU 1014 ML Zylinderrollenlager einreihig, 70x110x20
Inkl. Steuern: 154,89 € VE 1 Stück Netto 130,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager einreihig, Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing, in Abhängigkeit von der Größe innen- oder außenringgeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU1014
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen