SKF NU 1038 ML Zylinderrollenlager einreihig, 190x290x46

Artikelnummer: Z00229541
EAN: 7316571327242
Herstellernummer: NU 1038 ML
SKF NU 1038 ML Zylinderrollenlager einreihig, 190x290x46
Inkl. Steuern: 1.089,81 € VE 1 Stück Netto 915,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager einreihig, Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing, in Abhängigkeit von der Größe innen- oder außenringgeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU1038
Bohrung (mm) 190
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen