SKF NU 2219 ECJ/C3 Zylinderrollenlager einreihig, 95x170x43

Artikelnummer: Z00229770
EAN: 7316577723949
Herstellernummer: NU 2219 ECJ/C3
SKF
SKF NU 2219 ECJ/C3 Zylinderrollenlager einreihig, 95x170x43
Inkl. Steuern: 276,32 € VE 1 Stück Netto 232,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager einreihig, optimierte innere Konstruktion, mehr und/oder größere Rollen sowie modifizierte Rolle/Bord-Berührung, Fensterkäfig aus ungehärtetem Stahlblech, rollengeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2219
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 43
Außendurchmesser (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen