SKF Zylinderrollenlager, abgedichtet, 2-reihig, vollrollig, Solid Oil

Artikelnummer: Z00229430
EAN: 7316572332221
Herstellernummer: NNF 5026 ADA-2LSV/W64
SKF Zylinderrollenlager, abgedichtet, 2-reihig, vollrollig, Solid Oil
Inkl. Steuern: 1.545,42 € VE 1 Stück Netto 1.298,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager, abgedichtet, 2-reihig, vollrollig, Solid Oil.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNF5026
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 95
Außendurchmesser (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen