SKF Zylinderrollenlager, abgedichtet, 2-

Artikelnummer: Z00229422
EAN: 7316577039675
Herstellernummer: NNF 5016 ADA-2LSV
SKF Zylinderrollenlager, abgedichtet, 2-
Inkl. Steuern: 312,76 € VE 1 Stück Netto 262,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager, abgedichtet, 2-.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNF5016
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen