SKF Zylinderrollenlager, einreihig, vollrollig, Solid Oil

Artikelnummer: Z00228795
EAN: 7316571823256
Herstellernummer: NJ 2004 EV/C3W64
SKF Zylinderrollenlager, einreihig, vollrollig, Solid Oil
Inkl. Steuern: 79,19 € VE 1 Stück Netto 66,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Zylinderrollenlager, einreihig, vollrollig, Solid Oil.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJ2004
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 14
Außendurchmesser (mm) 42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen