SKF Zylinderrollenlager, einreihig, vollrollig

Artikelnummer: Z00228759
EAN: 7316571631035
Herstellernummer: NCF 1868 V/CNL
SKF
SKF Zylinderrollenlager, einreihig, vollrollig
Inkl. Steuern: 2.518,24 € VE 1 Stück Netto 2.116,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager, einreihig, vollrollig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NCF1868
Bohrung (mm) 340
Breite (mm) 38
Außendurchmesser (mm) 420
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen