SKF Zylinderrollenlager, einreihig, vollrollig

Artikelnummer: Z00228780
EAN: 7316572412923
Herstellernummer: NCF 2952 CV/C3
SKF Zylinderrollenlager, einreihig, vollrollig
Inkl. Steuern: 1.027,61 € VE 1 Stück Netto 863,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager, einreihig, vollrollig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NCF2952
Bohrung (mm) 260
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 360
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen