SKF Zylinderrollenlager, einreihig, vollrollig

Artikelnummer: Z00229267
EAN: 7316577723208
Herstellernummer: NJG 2330 VH/C3
SKF Zylinderrollenlager, einreihig, vollrollig
Inkl. Steuern: 2.902,51 € VE 1 Stück Netto 2.439,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager, einreihig, vollrollig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NJG2330
Bohrung (mm) 150
Breite (mm) 108
Außendurchmesser (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen