Zylinderschraube DIN 912 für NG 6-Ventile, M 5x100

Artikelnummer: Z00111707
Herstellernummer: 52239
Zylinderschraube DIN 912 für NG 6-Ventile, M 5x100
Inkl. Steuern: 20,13 € VE 10 Stück Netto 16,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Festigkeitsklasse:
12.9
Anzugsdrehmoment:
8,9 Nm
Ermittlung der Schraubenlänge:
Die Gesamtschraubenlänge wird ermittelt durch Addieren der Schraubenlänge des Wegeventils + Klemmlänge der Zwischenplatten.
Lieferumfang:
1 Stk. Schraube (Zur Befestigung eines Wegeventils werden 4 Stk. Schrauben benötigt)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenlänge 100 MM
Gewinde M 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen