Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M10 x 40 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 912 Innensechskant 25 Stk

Artikelnummer
Z00163652
EAN
8715493538344
Herstellernummer
56120100040
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,06 € 5,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,76 € 5% = 1,22 €
10 5,08 € 16% = 1,79 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163652
EAN
8715493538344
Herstellernummer
56120100040
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformZylinderkopf
Länge40 Millimeter
MaterialKunststoff
NormDIN 912
P15
S8
SchraubenartZylinderschrauben
ZugfestigkeitPA 6.6
dk (max.)16
k (max.)10
s8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Innensechskant metrisch PA 6.6 DIN912
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente