Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M12 x 30 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 912 Innensechskant 25 Stk

Artikelnummer
Z00163655
EAN
8715493538368
Herstellernummer
56120120030
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
7,07 € 5,94 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,00 € 15% = 2,03 €
10 5,75 € 19% = 2,24 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163655
EAN
8715493538368
Herstellernummer
56120120030
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM12 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformZylinderkopf
Länge30 Millimeter
MaterialKunststoff
NormDIN 912
P175
S10
SchraubenartZylinderschrauben
ZugfestigkeitPA 6.6
dk (max.)18
k (max.)12
s10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Innensechskant metrisch PA 6.6 DIN912
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente