Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M12 x 50 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 912 Innensechskant 25 Stk

Artikelnummer
Z00163657
EAN
8715493538382
Herstellernummer
56120120050
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
8,66 € 7,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,98 € 8% = 1,95 €
10 7,06 € 18% = 2,73 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163657
EAN
8715493538382
Herstellernummer
56120120050
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM12 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformZylinderkopf
Länge50 Millimeter
MaterialKunststoff
NormDIN 912
P175
S10
SchraubenartZylinderschrauben
ZugfestigkeitPA 6.6
dk (max.)18
k (max.)12
s10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Innensechskant metrisch PA 6.6 DIN912
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente