Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M6 x 20 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 912 Innensechskant 50 Stk

Artikelnummer
Z00163638
EAN
8715493538207
Herstellernummer
56120060020
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,05 € 3,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,84 € 5% = 0,82 €
10 3,40 € 16% = 1,19 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163638
EAN
8715493538207
Herstellernummer
56120060020
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM6 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformZylinderkopf
Länge20 Millimeter
MaterialKunststoff
NormDIN 912
P1
S5
SchraubenartZylinderschrauben
ZugfestigkeitPA 6.6
dk (max.)10
k (max.)6
s5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Innensechskant metrisch PA 6.6 DIN912
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente