Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M6 x 50 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 912 Innensechskant 50 Stk

Artikelnummer
Z00163642
EAN
8715493538245
Herstellernummer
56120060050
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,56 € 5,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,24 € 5% = 1,32 €
10 5,51 € 16% = 1,93 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163642
EAN
8715493538245
Herstellernummer
56120060050
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM6 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformZylinderkopf
Länge50 Millimeter
MaterialKunststoff
NormDIN 912
P1
S5
SchraubenartZylinderschrauben
ZugfestigkeitPA 6.6
dk (max.)10
k (max.)6
s5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Innensechskant metrisch PA 6.6 DIN912
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente