Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M8 x 16 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 912 Innensechskant 50 Stk

Artikelnummer
Z00163643
EAN
8715493538252
Herstellernummer
56120080016
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
5,60 € 4,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,33 € 5% = 1,12 €
10 4,71 € 16% = 1,64 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163643
EAN
8715493538252
Herstellernummer
56120080016
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformZylinderkopf
Länge16 Millimeter
MaterialKunststoff
NormDIN 912
P125
S6
SchraubenartZylinderschrauben
ZugfestigkeitPA 6.6
dk (max.)13
k (max.)8
s6
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Innensechskant metrisch PA 6.6 DIN912
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente